DEHN - BS-Bandrohrschelle m. Zacken 27-168mm m. Anschluss f. Rd 6-8/10 od. 4-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540200
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 168 mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364113039
Sonepar Artikelnummer
120145546
Hersteller Artikelnummer
540200
Hersteller Typ
BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540200
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 168 mm
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
6 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.136 kg


