DEHN - Bügel f. Spannbänder B 25mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106322
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364097308
Sonepar Artikelnummer
120112404
Hersteller Artikelnummer
106322
Hersteller Typ
AS SPB25 BB16 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106322
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.146 kg


