DEHN - Bügel f. Spannbänder B 30mm NIRO m. Bef.-Bolzen Al D 16mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096851
Sonepar Artikelnummer
120112403
Hersteller Artikelnummer
106321
Hersteller Typ
BB SPB30 BB16 V2A AL
Hersteller Artikel Nr.:
106321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg


