DEHN - Bügelklemme St/blank f. D 16-48mm f. Rd 10mm/Fl 30-40mm m. 2 Klemmb. R10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308046
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 .. 48 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124462
Sonepar Artikelnummer
120164260
Hersteller Artikelnummer
308046
Hersteller Typ
BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308046
Durchmesser Rundleiter 1:
16 .. 48 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.288 kg


