DEHN - Bügelklemme St/blank f. D 16-48mm f. Rd 10mm u. Fl 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308045
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 .. 48 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124455
Sonepar Artikelnummer
120164259
Hersteller Artikelnummer
308045
Hersteller Typ
BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308045
Durchmesser Rundleiter 1:
16 .. 48 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
16 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.262 kg


