DEHN - Cellpack Gel-Verbindungsmuffe Easycell 5 für TE schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621093
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 19 .. 28 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364502383
Sonepar Artikelnummer
121117315
Hersteller Artikelnummer
621093
Hersteller Typ
VM EASY 5 TE M16
Hersteller Artikel Nr.:
621093
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
19 .. 28 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.529 kg


