DEHN - CUI-Leitung D 20mm Cu 8mm vorkonfektioniert L 5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830218
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106123
Sonepar Artikelnummer
120133896
Hersteller Artikelnummer
830218
Hersteller Typ
CUI L 20 GR 5M
Hersteller Artikel Nr.:
830218
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
2500 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
74.3 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


