DEHN - CUI-strip 20 Abisolierwerkzeug für CUI-Leitung -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597320
Abisolierbereich Durchmesser - 20 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 50 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364154940
Sonepar Artikelnummer
120510855
Hersteller Artikelnummer
597320
Hersteller Typ
CUI STRIP 20
Hersteller Artikel Nr.:
597320
Abisolierbereich Durchmesser:
20 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
50 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.442 kg


