DEHN - Cupalhülse Al aussen Cu innen 35mm² L 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562035
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Cupalhülsen
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019744
Sonepar Artikelnummer
120014949
Hersteller Artikelnummer
562035
Hersteller Typ
CUPAH GL Q35 L32 AL CU
Hersteller Artikel Nr.:
562035
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Cupalhülsen
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.003 kg


