DEHN - Cupalhülse Cu aussen Al innen f. Rd 8mm = 50mm² L 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Cupalhülsen
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019775
Sonepar Artikelnummer
120112402
Hersteller Artikelnummer
562150
Hersteller Typ
CUPAH GL Q50 L40 CU AL
Hersteller Artikel Nr.:
562150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Cupalhülsen
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.005 kg


