Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Cupalhülse Cu aussen Al innen f. Rd 8mm = 50mm² L 60mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Cupalhülse Cu aussen Al innen f. Rd 8mm = 50mm² L 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 562101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Cupalhülsen

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364019799

Sonepar Artikelnummer

120014945

Hersteller Artikelnummer

562101

Hersteller Typ

CUPAH UGL Q50 L60 CU AL

Hersteller Artikel Nr.:

562101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Cupalhülsen

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.003 kg

Cupalhülse für korrosionsbeständige Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer. Ausführung zum Aufbringen auf ungeschnittene Leitungen.