DEHN - CuStAl-Kabel-Erdungsverbinder beidseitig mit Kabelschuh D 17mm L 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419290
Werkstoff der Anschlusslasche - sonstige
Anschlussachse - 500 mm
Anschlussfahne verzinkt - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364439627
Sonepar Artikelnummer
120995705
Hersteller Artikelnummer
419290
Hersteller Typ
D BEB 29 / EBS 15-03-17
Hersteller Artikel Nr.:
419290
Werkstoff der Anschlusslasche:
sonstige
Anschlussachse:
500 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.390 kg


