Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Dachdurchführungsset schwarz m. Alu- Dachziegel f. D 10/16/48mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105245

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dach-, Wand- und Erderdurchführung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364135383

Sonepar Artikelnummer

120189853

Hersteller Artikelnummer

105245

Hersteller Typ

DADS D10 16 48 AL SCH

Hersteller Artikel Nr.:

105245

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dach-, Wand- und Erderdurchführung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.160 kg

Dachdurchführungsset, zum Durchführen und Abdichten von Masten und Rohren (Dachsparrenhalter) auf Steildächern. Für die universelle Anwendung an verschiedenen Dachziegeln / Dachsteinen durch verformbaren Aluminium-Dachziegel. Ausführung Alu-Dachziegel Farbe schwarz, Gummitülle und Dichtungsband.