DEHN - Dachleitungshalt. ZIEGELgrip Niro 4-16 mm mit DEHNgrip H 20mm Niro für Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206049
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242982
Sonepar Artikelnummer
120510555
Hersteller Artikelnummer
206049
Hersteller Typ
LH ZG 8 H20 KB4.16 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206049
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


