DEHN - Dachleitungshalter Al f. Rd 6-10mm f. Blechdach m. Rechteckstehfalz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223070
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364108738
Sonepar Artikelnummer
120145540
Hersteller Artikelnummer
223070
Hersteller Typ
DLH KB 6.10 KF18.22 AL
Hersteller Artikel Nr.:
223070
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Aluminium
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.103 kg


