DEHN - Dachleitungshalter Al f. Rd 8mm f. Blechdach m. Rechteckstehfalz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223071
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364108745
Sonepar Artikelnummer
120995681
Hersteller Artikelnummer
223071
Hersteller Typ
DLH DG 8 KF18.22 AL
Hersteller Artikel Nr.:
223071
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg


