DEHN - Dachleitungshalter DEHNgrip H 32mm NIRO m. Klebepad D 67mm f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 297120
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - klebbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100916
Sonepar Artikelnummer
120133776
Hersteller Artikelnummer
297120
Hersteller Typ
DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR
Hersteller Artikel Nr.:
297120
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
67 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


