DEHN - Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO H 20mm f. Rd 8mm m. gewink. Strebe 169mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206359
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364047723
Sonepar Artikelnummer
120030263
Hersteller Artikelnummer
206359
Hersteller Typ
DLH DG 8 H20 L169 WS V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206359
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
169 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


