DEHN - Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO H 32mm f. Rd 8mm verstellbar 180-280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206819
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364077362
Sonepar Artikelnummer
120024625
Hersteller Artikelnummer
206819
Hersteller Typ
DLH DG 8 H32 FG180.280 KK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206819
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg


