DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK Cu f. Rd 6-10mm m. Strebe L 260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202037
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019942
Sonepar Artikelnummer
120013624
Hersteller Artikelnummer
202037
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 H55 L260 CU
Hersteller Artikel Nr.:
202037
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
260 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.187 kg


