DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK Cu f. Rd 6-10mm m. Strebe L 260mm gekröpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202017
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019904
Sonepar Artikelnummer
120013619
Hersteller Artikelnummer
202017
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 H55 L260 GS CU
Hersteller Artikel Nr.:
202017
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.189 kg


