DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK Cu f. Rd 6-10mm verstellbar 200-280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202227
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020795
Sonepar Artikelnummer
120013612
Hersteller Artikelnummer
202227
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 FG200.280 CU
Hersteller Artikel Nr.:
202227
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
200 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg


