DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK Cu für Rd 6-10mm verstellbar 120-240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202027
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020771
Sonepar Artikelnummer
120013622
Hersteller Artikelnummer
202027
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 FG120.240 CU
Hersteller Artikel Nr.:
202027
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
120 .. 240 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg


