DEHN - Dachleitungshalter DEHNquick NIRO f. Rd 6-10mm f. Wellplattend. Profil 5/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202906
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022102
Sonepar Artikelnummer
120013616
Hersteller Artikelnummer
202906
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 WPRO5 8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202906
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
72 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


