DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK NIRO f. Rd 6-10mm m. Strebe L 260mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202902
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020467
Sonepar Artikelnummer
120013614
Hersteller Artikelnummer
202902
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 H55 L260 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202902
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
260 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


