DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn f. Rd 6-10mm m. Befestigungsplatte 50x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202030
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022362
Sonepar Artikelnummer
120013625
Hersteller Artikelnummer
202030
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
202030
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
60 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg


