DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn f. Rd 6-10mm m. Strebe L 115mm gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202050
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020214
Sonepar Artikelnummer
120002970
Hersteller Artikelnummer
202050
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
202050
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
115 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg


