DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn f. Rd 6-10mm m. Strebe L 410mm gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202080
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020276
Sonepar Artikelnummer
120002971
Hersteller Artikelnummer
202080
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
202080
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
410 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


