DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn f. Rd 6-10mm verstellbar 120-240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202020
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020764
Sonepar Artikelnummer
120013623
Hersteller Artikelnummer
202020
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 FG120.240 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
202020
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
120 .. 240 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


