DEHN - Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn f. Rd 6-10mm verstellbar 200-280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202021
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020788
Sonepar Artikelnummer
120013621
Hersteller Artikelnummer
202021
Hersteller Typ
DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
202021
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
200 .. 280 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.264 kg


