DEHN - Dachleitungshalter DEHNsnap Al/K-braun H 36mm Rd 8mm m. Strebe L 205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204171
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364073708
Sonepar Artikelnummer
120510554
Hersteller Artikelnummer
204171
Hersteller Typ
DLH DS 8 H36 L205 BR AL
Hersteller Artikel Nr.:
204171
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
205 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


