DEHN - Dachleitungshalter DEHNsnap Al/K-grau H 36mm Rd 8mm m. Strebe L 205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204170
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364072435
Sonepar Artikelnummer
120024615
Hersteller Artikelnummer
204170
Hersteller Typ
DLH DS 8 H36 L205 GR AL
Hersteller Artikel Nr.:
204170
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
205 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


