DEHN - Dachleitungshalter DEHNsnap H 36mm grau m. Klebepad D 67mm f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 297110
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - klebbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100886
Sonepar Artikelnummer
120133774
Hersteller Artikelnummer
297110
Hersteller Typ
DLH DS 8 H36 KP67 K GR
Hersteller Artikel Nr.:
297110
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
67 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


