DEHN - Dachleitungshalter f. Dach-Wandplatten Klemmbereich 2-8mm f. Rd 8mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206389
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364109544
Sonepar Artikelnummer
120024621
Hersteller Artikelnummer
206389
Hersteller Typ
DLH DG H20 UK8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206389
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg


