DEHN - Dachleitungshalter f. Dach-/Wandplatten Klemmbereich 8-18mm f. Rd 8mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206399
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109551
Sonepar Artikelnummer
120024622
Hersteller Artikelnummer
206399
Hersteller Typ
DLH DG 8 H20 KB8.18 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206399
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg


