DEHN - Dachleitungshalter f. HVI-power-Leitung D 27/30mm m. Strebe L 205mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202857
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 27 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153189
Sonepar Artikelnummer
120510553
Hersteller Artikelnummer
202857
Hersteller Typ
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
202857
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.127 kg


