DEHN - Dachleitungshalter f. Wellplattendächer Profil 5/8 m. DEHNgrip Rd 8mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206339
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364047730
Sonepar Artikelnummer
120030261
Hersteller Artikelnummer
206339
Hersteller Typ
DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206339
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
58 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


