DEHN - Dachleitungshalter f. Wellplattendächer Profil 5/8 m. DEHNsnap 8mm NIRO/K-braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204916
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364030565
Sonepar Artikelnummer
120024617
Hersteller Artikelnummer
204916
Hersteller Typ
DLH DS 8 H16 WPRO5 8 BR V2A
Hersteller Artikel Nr.:
204916
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
58 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


