DEHN - Dachleitungshalter f. Wellplattendächer Profil 5 m. DEHNgrip Rd 8mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206105
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364083189
Sonepar Artikelnummer
120510556
Hersteller Artikelnummer
206105
Hersteller Typ
DLH DQ 8 WPRO5 V2A STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
206105
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
116 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg


