DEHN - Dachleitungshalter FB f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 1-fach Halter Rd8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253015
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364022201
Sonepar Artikelnummer
120002972
Hersteller Artikelnummer
253015
Hersteller Typ
DLH FB 8 LO 100X100X70
Hersteller Artikel Nr.:
253015
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.038 kg


