DEHN - Dachleitungshalter FB2 f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. L-Halter Rd8mm fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253060
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081628
Sonepar Artikelnummer
120015884
Hersteller Artikelnummer
253060
Hersteller Typ
DLH FB2 8 FE 141X86X70
Hersteller Artikel Nr.:
253060
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
141 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.040 kg


