DEHN - Dachleitungshalter FLEXIgrip NIRO/Cu H 32mm Rd 8mm m. Strebe f. Ziegelfalze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204957
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129269
Sonepar Artikelnummer
120164237
Hersteller Artikelnummer
204957
Hersteller Typ
DLH FG 8 H32 L170 V2A GALCU
Hersteller Artikel Nr.:
204957
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
170 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg


