DEHN - Dachleitungshalter für Dach-Wandplatten Klemmbereich 2-8mm für Rd 8mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206379
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364430983
Sonepar Artikelnummer
120995602
Hersteller Artikelnummer
206379
Hersteller Typ
DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A
Hersteller Artikel Nr.:
206379
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg


