DEHN - Dachleitungshalter KF f. Dachbahnstrei- fen Stärke -2,5mm 1-fach L-Halter 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253030
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054271
Sonepar Artikelnummer
120037707
Hersteller Artikelnummer
253030
Hersteller Typ
DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
Hersteller Artikel Nr.:
253030
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
100 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg


