DEHN - Dachleitungshalter m. Doppelüberleger f. Rd 7-10mm St/tZn m. K-Klemmtülle D 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216000
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364020054
Sonepar Artikelnummer
120013570
Hersteller Artikelnummer
216000
Hersteller Typ
DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
216000
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg


