DEHN - Dachleitungshalter m. Grundplatte u.Be- tonsockel f.HVI-power-Leit. 27-30mm-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253334
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 27 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364154933
Sonepar Artikelnummer
120510565
Hersteller Artikelnummer
253334
Hersteller Typ
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Hersteller Artikel Nr.:
253334
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.590 kg


