DEHN - Dachleitungshalter m. Grundplatte u.Be- tonstein f. HVI-power-Leit. 27-30mm-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253333
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 27 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153578
Sonepar Artikelnummer
120510564
Hersteller Artikelnummer
253333
Hersteller Typ
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
Hersteller Artikel Nr.:
253333
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.740 kg


