DEHN - Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein für HVI-Leitung 20-23mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253229
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 20 .. 23 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364159846
Sonepar Artikelnummer
120510558
Hersteller Artikelnummer
253229
Hersteller Typ
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Hersteller Artikel Nr.:
253229
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
20 .. 23 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Bauhöhe Leitungshalter:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.890 kg


