DEHN - Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer i. Trapezform m. DEHNgrip f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223021
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092808
Sonepar Artikelnummer
120112398
Hersteller Artikelnummer
223021
Hersteller Typ
DLH DG 8 TD B8.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
223021
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
84 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.103 kg


