DEHN - Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer i. Trapezform m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223020
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092792
Sonepar Artikelnummer
120112399
Hersteller Artikelnummer
223020
Hersteller Typ
DLH KB 6.10 TD B8.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
223020
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg


